Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Kaffeeservice 18-teilig BTR, rund mit Relief, Form: Beat, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Beat farbig - Kaffeeservice 18tlg. Beat sandbeige: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Beat farbig - Kaffeeservice 18tlg. Beat sandbeige: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     2813-452-9380
Herst.-Nr.:
     001.751392
EAN/GTIN:
     4052212090870
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service
Seltmann Kaffeeservice 18-teilig BTR, rund mit Relief, Form: Beat, weiss Sandbeige, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
beige
Gewicht:
4.69 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,34*
€ 106,80*
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 117,61*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,85*
€ 119,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751394
ab € 85,98*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751398
ab € 92,15*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751396
ab € 86,22*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751393
ab € 105,30*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751395
ab € 105,81*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751397
ab € 106,00*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751399
ab € 105,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.