Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Milchdispenser MANHATTAN | Maße: 59 x 43 x 25 cm Cromargan poliert, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Milchdispenser MANHATTAN | Maße: 59 x 43 x 25 cm Cromargan poliert, mit
WMF Milchdispenser MANHATTAN | Maße: 59 x 43 x 25 cm Cromargan poliert, mit
Artikel-Nr.:
     2813-454-5206
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3395.6040
EAN/GTIN:
     4045135368973
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
WMF Milchdispenser MANHATTAN | Maße: 59 x 43 x 25 cm
Cromargan poliert, mit Vierkant-Füßen, höhenverstellbar Inhalt 5 Ltr. Länge 31 cm Breite 20 cm Höhe 56 cm

Weitere Informationen:
Länge:
59 cm
Breite:
43 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
4.83 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,13*
€ 382,02*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,37*
€ 421,22*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 450,59*
€ 544,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,22*
€ 501,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,41*
€ 496,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,93*
€ 467,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,93*
€ 450,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,37*
€ 409,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.