| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-1247 Herst.-Nr.: 1125221-2505 EAN/GTIN: 4044925051101 |
| |
|
| | |
| Papierkorb. pulverbeschichteter Stahl. mit Edelstahlbodenring und abnehmbarem Edelstahlring zum Fixieren des Müllbeutels. Durchmesser oben 22 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Farbe: | Holz | Höhe: | 28.00 cm | Gewicht: | 1.10 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,25* | € 20,56* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,61* | € 22,51* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,81* | € 22,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,81* | € 24,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|