Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE LIGHTFLEX. Edelstahl, ›


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE LIGHTFLEX. Edelstahl, ›
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE LIGHTFLEX. Edelstahl, ›
Artikel-Nr.:
     2813-463-2019
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2814604-2837
EAN/GTIN:
     4044925074612
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE LIGHTFLEX. Edelstahl, › Gurtanschlüsse mit 4
Wege System
› Gurtband 2 Meter
› Gurtband integriert
› Gewicht 6 kg
› Höhe 90 cm
› Bodenteller Ø 32 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
200 cm
Höhe:
91 cm
Gewicht:
6.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,07*
€ 39,85*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 33,18*
€ 45,72*
5 Tage
84
Frei Haus
ab € 33,41*
€ 45,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
2301000-2875
ab € 409,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.