Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter. HDPP Kunststoff. mit Transportrolley und Pushdeckel, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter. HDPP Kunststoff. mit Transportrolley und Pushdeckel, 5
Abfallbehälter. HDPP Kunststoff. mit Transportrolley und Pushdeckel, 5
Artikel-Nr.:
     2813-463-2778
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9219121-2270
EAN/GTIN:
     4044925089135
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Abfallbehälter. HDPP Kunststoff. mit Transportrolley und Pushdeckel, 5 schwenkbare Rollen
ohne Feststeller.

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
60.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
102.00 cm
Durchmesser:
60.00 cm
Gewicht:
8.24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 76,24*
€ 102,36*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 80,19*
€ 107,23*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 86,62*
€ 115,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.