Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter - 102 cm - Ø 55 / 46 cm - 120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter - 102 cm - Ø 55 / 46 cm - 120 l
Abfallbehälter - 102 cm - Ø 55 / 46 cm - 120 l
Artikel-Nr.:
     3061-9219.121
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9219.121
EAN/GTIN:
     4044925089135
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Abfallbehälter - 102 cm - Ø 55 / 46 cm - 120 l

  • Abfallbehälter
  • Kunststoff
  • Höhe 102 cm
  • Ø oben / unten 55 / 46 cm
  • Inhalt 120 l
  • mit Pushdeckel
  • mit Transporttrolley
  • 5 schwenkbare Rollen ohne Feststeller
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abm.:
102 cm
Ø oben / unten:
55 / 46 cm
Inhalt:
120 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 76,15*
€ 103,03*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 80,10*
€ 107,66*
Lager 3061
36
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 115,40*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.