Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten, Gurtanschlüsse mit 4 Wege System, Gurtband 3 Meter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten, Gurtanschlüsse mit 4 Wege System, Gurtband 3 Meter,
Abgrenzungspfosten, Gurtanschlüsse mit 4 Wege System, Gurtband 3 Meter,
Artikel-Nr.:
     2813-463-3950
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1214134
EAN/GTIN:
     4044925058353
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Abgrenzungspfosten, Gurtanschlüsse mit 4 Wege System, Gurtband 3 Meter, Gurtband integriert, Gewicht 10 kg, Höhe 105 cm, Pfosten Ø 7,5 cm,
Bodenteller Ø 35 cm, Pulverbeschichtet, schwarz. Material: Edelstahl. Serie: Joinflex. Farbe: rot. Maße: Länge: 3000 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
rot
Länge:
300.00 cm
Gewicht:
10.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 44,77*
€ 60,21*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 51,75*
€ 68,50*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 73,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
2301000-2875
ab € 406,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.