Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten - Serie Interflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 300 - 1214.134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten - Serie Interflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 300 - 1214.134
Abgrenzungspfosten - Serie Interflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 300 - 1214.134
Artikel-Nr.:
     3061-1214.134
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1214.134
EAN/GTIN:
     4044925058353
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Abgrenzungspfosten - Serie Interflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 300 - 1214.134

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot
  • Abmessung: Gurtlänge 300 cm
  • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot
Abm.:
Gurtlänge 300 cm
Serie:
Interflex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 44,77*
€ 60,21*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 51,75*
€ 68,50*
Lager 3061
50
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 73,42*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
2301000-2875
ab € 406,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.