Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium, CR2032, 3 V, 230 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle Lithium, CR2032, 3 V, 230 mAh
Knopfzelle Lithium, CR2032, 3 V, 230 mAh
Artikel-Nr.:
     283-104905
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6032101401
EAN/GTIN:
     4008496276882
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
- Quecksilberfrei - konform mit den Batterierichtlinien der EU (2006/66/EC) - hält extremen Temperaturen stand - Typ CR2032 - Leistung 3 V, 230 mAh - Temperaturbereich -20 bis 60 °C
Weitere Informationen:
Typ:
CR2032
Leistung:
3 V, 230 mAh
Temperaturbereich:
-20 bis 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta knopfzelle lithium 3v, cr-2, varta cr-2, CR1/3N, Electronic-Batterie, Electronicbatterie, Elektronikbatterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Fotozelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellen-Batterie, Knopfzellenbatterie, Lithium-Knopfzelle, Photo-Batterie, Photobatterie, Photzelle, Spezialbatterie
Angebote (70)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
113440
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,363*
€ 0,4765*
Lager 283
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,49*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,49*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,36*
€ 0,52*
12 Tage
2362
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
637986
ab € 0,52*
Ähnlich
Energizer
637762
ab € 1,87*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
04920 110 412
ab € 1,61*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.