Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku für Digitalkamera / Camcorder
>
Digitalkameraakku
>
Artikel
Knopfzelle Lithium, CR1/3N, 3 V, 170 mAh
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 283
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
283-104906
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
06131 101 401
EAN/GTIN:
4008496274147
Suchbegriffe:
CR1/3N
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
- Quecksilberfrei - konform mit den Batterierichtlinien der EU (2006/66/EC) - hält extremen Temperaturen stand - Typ CR1/3N - Leistung 3 V, 170 mAh - Temperaturbereich -20 bis 60 °C
Weitere Informationen:
Typ:
CR1/3N
Leistung:
3 V, 170 mAh
Temperaturbereich:
-20 bis 60 °C
... >
Fertigung/Inspektion
>
Inspektion
>
Batterien/Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Digitalkameraakku
,
Fotobatterie
,
Fotobatterien
,
Photobatterie
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
,
Knopfbatterie
,
Knopfbatterien
,
Knopfzelle
,
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
Lithium Batterie
,
varta knopfzelle lithium 3v
,
akku für digitalkamera / camcorder
,
lithium akku für digitalkamera / camcorder
,
Electronic-Batterie
,
Electronicbatterie
,
Elektronikbatterie
,
Fotozelle
,
Knopfzelle/-batterie
,
Knopfzellen-Batterie
,
Knopfzellenbatterie
,
Lithium-Knopfzelle
,
Photo-Batterie
,
Photzelle
,
Spezialbatterie
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 283
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,06*
€ 2,65*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,06*
€ 2,65*
Lager 6808
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 2,65*
Lager 1681
5 Tage
34
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 2,06*
€ 2,65*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,06*
€ 2,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 283
Versand:
Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 283
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2-Power CR123A Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh
2Power
CR123A
ab € 1,35*
Ähnlich
Duracell Lithium 1/3 N (CR11108) BG1
Duracell
DUR394003323
ab € 2,83*
Ähnlich
Varta -2CR5
Varta
06203 301 401
ab € 3,05*
Ähnlich
Varta -CRP2
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta System Lithium CR 2 Einwegbatterie
Varta
6206
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen