Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Electronics C1/3N CR11108 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie Electronics C1/3N CR11108 1St.
Varta Batterie Electronics C1/3N CR11108 1St.
Artikel-Nr.:
     832-30656
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6131101401
EAN/GTIN:
     4008496274147
Suchbegriffe:
2CR11108
CR1/3N
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
- Type: CR1/3N
- System: Lithium
- Spannung:3 V
- Kapazität:170 mAH
- IEC-Code:CR11108
- Andere:CR1/3N, 2L76
- Maße: Ø 11,6 mm x Höhe 10,8 mm
Weitere Informationen:
weight:
0.005 kg
height:
0.015 m
width:
0.055 m
depth:
0.065 m
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,07*
€ 2,73*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,07*
€ 2,73*
1 Tag
59
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 2,73*
6 Tage
34
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 2,07*
€ 2,73*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,07*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394003323
ab € 2,85*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,10*
Ähnlich
Varta
48154
ab € 1,35*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.