Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic Super Knips, DIN ISO 9654, VDE-isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Electronic Super Knips, DIN ISO 9654, VDE-isoliert
Electronic Super Knips, DIN ISO 9654, VDE-isoliert
Artikel-Nr.:
     283-136232
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 06 125
EAN/GTIN:
     4003773084099
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Filigraner Schneider mit hoher Schnittkraft und VDE-geprüfter Sicherheit.- VDE-geprüfte Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - nach IEC 60900 geprüft bis 1.000 V - geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette - Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte und lange Lebensdauer - exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm - Gelenk mit Edelstahlniet - extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten - mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung - gefertigt aus rostfreiem INOX-Werkzeugstahl - Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen - Norm DIN ISO 9654, IEC 60900 - Schneidenhärte ca. 54 HRC - Schneidwert weicher Draht Ø 0,2-1,6 mm - Schneidwert mittelharter Draht Ø 1,0 mm - Länge 125 mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN ISO 9654, IEC 60900
Schneidenhärte:
ca. 54 HRC
Schneidwert weicher Draht:
Ø 0,2-1,6 mm
Schneidwert mittelharter Draht:
Ø 1,0 mm
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, kabelschere knipex, elektronik seitenschneider, Electronic, Electronic Super Knips, Electronic Super-Knips, Electronic SuperKnips, Electronic-Super-Knips, Elektronik Seitenschneider, Elektronik Super Knips, Elektronik Super-Knips, Elektronik SuperKnips, Elektronik-Super-Knips, Elektronikzange, Super Knips, Super-Knips, SuperKnips
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
114
1
€ 6,90*
ab € 15,04*
€ 21,04*
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 15,15*
€ 21,12*
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 15,07*
€ 21,16*
1
€ 4,80*
ab € 15,11*
€ 21,16*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 15,57*
€ 21,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.