| |
|
| Artikel-Nr.: 283-802291 Herst.-Nr.: PN5040/7-SD EAN/GTIN: 4050075523641 |
| |
|
| | |
| Zum 90°-Biegen von Bauteilbeinchen mit verstellbarem Anschlag für die Biegelänge. Die Weite von 16 mm erlaubt das Bearbeiten von Bauteilen TO-220 und TO-247. Merkmale:- modernste Feinstanztechnik
- optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
- höchste Standzeit
- spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
- matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
- weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD-Griffe | Gewicht: | 100 g | typischer Ableitwiderstand: | 10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Länge: | 150 mm | max. Draht-Ø: | 1,3 mm | Materialstärke: | 5,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PN5040/7-SD, Wetec-Biegezange, Biegezange, TO220, TO247 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 22,37* | € 31,44* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,25* | € 54,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|