Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötsystem MX 5210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötsystem MX 5210
Lötsystem MX 5210
Artikel-Nr.:
     283-802552
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     MX-5210
EAN/GTIN:
     4050075440610
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötkolben
Lötstation
lötkolben
Hocheffizientes Zweikanal-Löt- und Rework-System für verschiedenste Löt-Applikationen: Bleifreie Bauteile oder Leiterplatten hoher thermischer Masse, thermisch empfindliche Bauteile, die niedrige Löttemperaturen erfordern, Produktionslöten in hohen Stückzahlen und Rework-Löten. Darüber hinaus kann das MX-5210 für Konduktions-Rework an SMD-Bauteilen eingesetzt werden, wenn gleichzeitig Lötpatronen der SMTC-Serie benutzt werden.- Ausgangsleistung kann simultan und dynamisch, je nach Wärmebedarf, auf zwei Handstücke aufgeteilt werden - flexibles Arbeiten - Mikroprozessorgesteuerte Spannungsversorgung sorgt für optimale Wärmeleistung, auch bei Bauteilen mit hoher Masse, Multilayer-Leiterplatten und bleifreien Loten - verbesserte Ergonomie durch leichte Lötwerkzeuge - bessere Prozesskontrolle durch SmartHeat®-Technologie - elektronische Überwachung der Erdung des Netzteils - Eingebaute Leistungsanzeige über LCD-Display - Metcal TipSaver™-Ablageständer verlängert die Lebensdauer von Lötpatronen - System wird ohne Lötspitzen/Lötpatronen geliefert - Spitzenfamilie Serie STTC, SMTC - Spannung 100 - 240 V - Leistung 125 W - Ausgangsleistung variabel: 5 - 80 Watt max. pro Kanal - Abmessung L x B x H 130 x 121 x 235 mm - Frequenz 13.56 MHz - Potentialdifferenz Lötspitze/Erde < 2 mV - Widerstand Lötspitze/Erde < 2 Ohm - Temperaturgenauigkeit +/- 1.1 °C - 1 Stück Netzteil MX-PS5200 - 1 Stück Lötgriffel MX-H1-AV - 1 Stück Ablageständer MX-W1AV - 1 Stück Gummipad MX-CP1
Weitere Informationen:
Spannung:
100 - 240 V
Leistung:
125 W
Ausgangsleistung:
variabel: 5 - 80 Watt max. pro Kanal
Abmessung L x B x H:
130 x 121 x 235 mm
Frequenz:
13.56 MHz
Potentialdifferenz Lötspitze/Erde:
< 2 mV
Widerstand Lötspitze/Erde:
< 2 Ohm
Temperaturgenauigkeit:
+/- 1.1 °C
Weitere Suchbegriffe: Lötsystem, Zwei-Kanal, Zweikanal
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 643,31*
€ 695,63*
Lager 283
pro Stück
Frei Haus
ab € 641,38*
€ 695,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 632,91*
€ 706,84*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,79*
ab € 704,20*
€ 757,46*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 701,22*
€ 764,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,65*
€ 827,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,26*
€ 817,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,84*
€ 791,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,51*
€ 778,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,38*
€ 763,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
AC-BP
ab € 0,6969*
Zubehör
Metcal
AC-Y10
ab € 24,29*
Zubehör
Metcal
STTC-125
ab € 24,26*
Zubehör
Metcal
STTC-138
ab € 22,54*
Zubehör
Metcal
STTC-137
ab € 22,45*
Zubehör
Metcal
STTC-136
ab € 22,49*
Zubehör
Metcal
SFV-CH25
ab € 9,32*
Zubehör
Metcal
AC-YS3
ab € 1,28*
Zubehör
Metcal
MX-W4PT
ab € 87,28*
Zubehör
Metcal
MX-UK5
ab € 463,57*
Zubehör
Metcal
MX-H2-UF
ab € 141,36*
Zubehör
Metcal
MX-PTZ
ab € 303,54*
Zubehör
Metcal
MX-PS5200
ab € 483,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.