Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Löt-/Entlötstation, MX-Serie, METCAL MX-5210, 125 W, 240 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Löt-/Entlötstation, MX-Serie, METCAL MX-5210, 125 W, 240 VAC
2-Kanal Löt-/Entlötstation, MX-Serie, METCAL MX-5210, 125 W, 240 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-10L7456
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     MX-5210
EAN/GTIN:
     4099891950552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötkolben
Lötstation
metcal lötkolben
Löt-Rework-System, MX-5210, METCAL Die MX-5210 zum Löten, Entlöten und Nacharbeiten verfügt über eine erhöhte Leistung und Prozesskontrolle mit zwei simultanen Anschlüssen für zwei Benutzer oder einen einzelnen Benutzer mit zwei Anwendungen. Dieses Produkt kann mit zwei Handstücken betrieben werden, die sich die 80-Watt-Ausgangsleistung je nach Bedarf dynamisch teilen, was zu noch mehr Anwendungsflexibilität und Geschwindigkeit führt. Features * Ein eingebauter Net Power Meter zeigt eine grafische und numerische Darstellung der an die Kassette angelegten Leistung an * Benutzerprogrammierbarer Energiesparmodus: Die Zeit bis zum Eintritt in den Energiesparmodus ist von 10 bis 120 Minuten einstellbar * Volle Kompatibilität mit vorhandenen und früheren MX-Aufrüstsätzen, Spitzenkartuschen, Handstücken und Zubehör
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Löt-/Entlötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
125 W
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
10 °C
Spannung:
240 VAC
Steckverbinder:
F-Stecker
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.43 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Reparatur-Lötstation, Reparaturstation
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 645,01*
€ 719,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 650,13*
€ 748,29*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 707,99*
€ 787,27*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 706,79*
€ 788,19*
1 Tag
41
pro Satz
Frei Haus
ab € 714,78*
€ 796,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,19*
€ 937,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,82*
€ 924,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,01*
€ 875,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,00*
€ 857,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,79*
€ 841,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
AC-BP
ab € 0,6969*
Zubehör
Metcal
AC-Y10
ab € 21,72*
Zubehör
Metcal
SFV-CH25
ab € 9,50*
Zubehör
Metcal
AC-YS3
ab € 1,27*
Zubehör
Metcal
MX-UK5
ab € 481,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.