Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, spitzer Kopf, Drahtklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, spitzer Kopf, Drahtklemme
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, spitzer Kopf, Drahtklemme
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, spitzer Kopf, Drahtklemme
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, spitzer Kopf, Drahtklemme
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, spitzer Kopf, Drahtklemme
Artikel-Nr.:
     283-802562
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     79 52 125 ESD
EAN/GTIN:
     4003773065159
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
- Griffe elektrisch ableitend - dissipativ - Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen - auch ohne Facette für bündiges Schneiden - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet - ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen - geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich - leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen - ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen - Kugellager-Chromstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet - Ausführung spitzer Kopf, Drahtklemme - Schneidleistung Cu/M/H/P 0,2-1,3/0,9/0,5/-,- mm - Länge 125 mm - Schneidenhärte ca. 64 HRC
Weitere Informationen:
Ausführung:
spitzer Kopf, Drahtklemme
Schneidleistung Cu/M/H/P:
0,2-1,3/0,9/0,5/-,- mm
Länge:
125 mm
Schneidenhärte:
ca. 64 HRC
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 35,22*
€ 44,91*
6
€ 5,95*
ab € 38,08*
€ 46,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 36,64*
€ 47,88*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 36,65*
€ 47,92*
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 37,78*
€ 49,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.