Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, Mini-Kopf, ohne Facette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, Mini-Kopf, ohne Facette
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, Mini-Kopf, ohne Facette
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, Mini-Kopf, ohne Facette
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, Mini-Kopf, ohne Facette
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, Mini-Kopf, ohne Facette
Artikel-Nr.:
     283-802564
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     79 22 120 ESD
EAN/GTIN:
     4003773061618
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
- Griffe elektrisch ableitend - dissipativ - Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen - auch ohne Facette für bündiges Schneiden - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet - ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen - geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich - leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen - ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen - Kugellager-Chromstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet - Ausführung Mini-Kopf, ohne Facette - Schneidleistung Cu/M/H/P 0,1-1,3/0,8/-,-/-,- mm - Länge 120 mm - Schneidenhärte ca. 64 HRC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mini-Kopf, ohne Facette
Schneidleistung Cu/M/H/P:
0,1-1,3/0,8/-,-/-,- mm
Länge:
120 mm
Schneidenhärte:
ca. 64 HRC
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, Knipex Seitenschneider, Präzisions-Elektronik-Seitenschneider, Präzisions-Elektronikseitenschneider
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 37,34*
€ 45,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,89*
€ 46,54*
1
€ 4,90*
ab € 36,21*
€ 46,57*
6
€ 5,95*
ab € 38,42*
€ 46,85*
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 38,39*
€ 49,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.