Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-804018 Herst.-Nr.: 48615 EAN/GTIN: 4026700486155 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die UHU Klebepistole Low Melt 110 °C ermöglicht nicht nur gefahrloses Schmelzkleben, sondern auch faszinierende kreative Bastelarbeiten. Die Klebepistole schmilzt Ihre Klebepatronen bereits bei 110 °C (konventionelle Klebepistolen bei über 200 °C) und schalten dadurch ein Verbrennungsrisiko nahezu aus. Der niedrige Schmelzpunkt verkürzt die offene Zeit, umständliche Fixierarbeiten entfallen, es kann zügig weitergearbeitet werden. Ihre breiten Einsatzmöglichkeiten schließen auch empfindliche Materialien wie Styropor® und Luftballons mit ein. Die Aufheizzeit beträgt nur 3-5 Minuten - im Vergleich zu vielen Klebepistolen am Markt ist das ein sehr guter Wert. Erhältlich auch als UHU Klebepistole Low Melt Creative XL mit höherer Klebeleistung, ideal für den häufigen Einsatz. Merkmale:- direkter Nachfolger der beliebten Klebepistole LT 110
- Arbeitstemperatur garantiert mehr Sicherheit und Vielseitigkeit beim Schmelzkleben
- hitzeisolierte Düse eignet sich auch für hitzeempfindliche Materialien, wie z. B. Styropor®, Weich-PVC etc.
- kurze Aufheizzeit, schnell einsatzbereit
- handlich, einfach zu bedienen und zu dosieren
Lieferumfang:- 1 Stück UHU Klebepistole Low Melt 110 °C
- 4 Stück Patronen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Standard | Gewicht: | 480 g | Arbeitstemperatur: | ca. 110 °C | Aufheizzeit: | ca. 3-5 min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, uhu klebepen, gummierstift, heißklebepistole 11 mm, 48615, UHU48615, UHU, 110°C, Low, melt, creative, 4 Patronen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 22,14* | € 31,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 283 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 22,98* | € 31,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 24,54* | € 32,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 26,40* | € 34,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 26,24* | € 36,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 283 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 283 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 283 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|