Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Serie LT, LT 1SLX/Ø 0,4 mm, rund, gebogen 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötspitze Serie LT, LT 1SLX/Ø 0,4 mm, rund, gebogen 30°
Lötspitze Serie LT, LT 1SLX/Ø 0,4 mm, rund, gebogen 30°
Lötspitze Serie LT, LT 1SLX/Ø 0,4 mm, rund, gebogen 30°
Artikel-Nr.:
     283-804385
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054442699
EAN/GTIN:
     0037103294661
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
- geeignet für Lötkolben WXP 80/ WP 80/ WSP 80 - für universelle Anwendungen - gute Performance - es steht ein großes, kostengünstiges Spitzenangebot zur Verfügung - solides eisenbeschichtetes Kupfer für eine maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit - Typ/Maße LT 1SLX/Ø 0,4 mm - Ausführung rund, gebogen 30°
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
LT 1SLX/Ø 0,4 mm
Ausführung:
rund, gebogen 30°
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,91*
1
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 11,34*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 7,79*
€ 11,35*
2 Tage
57
1
€ 3,79*
ab € 8,47*
€ 12,38*
1
€ 8,95*
ab € 8,45*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051005399N
ab € 100,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.