Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall-Seitenschneider 576TX, spitzer, ausgesparter Kopf, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hartmetall-Seitenschneider 576TX, spitzer, ausgesparter Kopf, ESD
Hartmetall-Seitenschneider 576TX, spitzer, ausgesparter Kopf, ESD
Hartmetall-Seitenschneider 576TX, spitzer, ausgesparter Kopf, ESD
Hartmetall-Seitenschneider 576TX, spitzer, ausgesparter Kopf, ESD
Hartmetall-Seitenschneider 576TX, spitzer, ausgesparter Kopf, ESD
Artikel-Nr.:
     283-805139
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     576TX
EAN/GTIN:
     0043127127069
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Pinzette
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Erem Schneider und Zangen mit ergonomischen Griffen. Die Griffform und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit. Seitenschneider für die Mikroelektronik. Die Unterseite ist ausgespart für Arbeiten an extrem schwer zugänglichen Stellen. - Spitzenschneider mit spitzem, ausgespartem Kopf - Hartmetallschneiden - ESD-sicher - Schneidleistung Cu/M/H 1,0/0,3/0,2 mm - Schnitt ohne Wate - Länge 115 mm - Kopfbreite 11 mm - Kopfdicke 6 mm - Kopflänge 19 mm
Weitere Informationen:
Schneidleistung Cu/M/H:
1,0/0,3/0,2 mm
Schnitt:
ohne Wate
Länge:
115 mm
Kopfbreite:
11 mm
Kopfdicke:
6 mm
Kopflänge:
19 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,52*
€ 227,36*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 189,99*
€ 230,97*
Frei Haus
ab € 195,92*
€ 239,04*
€ 6,90*
ab € 220,46*
€ 278,79*
Frei Haus
ab € 234,21*
€ 290,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
595T
ab € 135,89*
Zubehör
Weller Tools
622TX
ab € 176,43*
Zubehör
Weller Tools
503ET
ab € 141,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.