Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Lötrauchabsaugung FAE1-2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Lötrauchabsaugung FAE1-2B
JBC Lötrauchabsaugung FAE1-2B
JBC Lötrauchabsaugung FAE1-2B
Artikel-Nr.:
     283-805932
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     FAE1-2B
EAN/GTIN:
     8427327502154
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötrauchabsaugung jbc

Die FAE1 ist eine effiziente Lösung, um die Belastung durch Lötdämpfe am Arbeitsplatz zu vermeiden. Das System wird nur bei Bedarf betrieben und wird erst aktiviert, sobald der Lötprozess beginnt. Dadurch spart die Absaugung Strom und erhöht die Lebensdauer von Gerät und Filter.

Die FAE1 ermöglicht den direkten Anschluss von bis zu vier Löt- oder Rework-Stationen und Absaugarme für bis zu vier Werkzeuge.
Zur Verfügung stehen drei vordefinierte Absaugstufen: niedrig, mittel und hoch, sowie ein benutzerdefinierter Modus, mit dem der Luftstrom innerhalb der niedrigen (10%) und maximalen Rate (100%) eingestellt werden kann.

Um die Aktivierung der Absaugung von mehreren Stationen gleichzeitig oder von Stationen mit nur einem USB-Anschluss aus steuern zu können, ist der Controller QSC-A erforderlich.



Merkmale:
  • kann an einem Arbeitsplatz betrieben werden
  • Steuerung kann über JBC-Stationen, ein Pedal, Robotersystem oder einen PC erfolgen
  • drei vordefinierte Modi und einer zur freien Verfügung, um den Luftstrom zu regeln
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lötrauchabsaugung FAE1-2B inklusive Kompaktfilter FAE1-100 und Vorfilter
  • 2 Stück Anschlusskabel RJ12
  • 1 Stück Adapter RJ12-USB-A
  • 1 Stück USB A/B Kabel
  • 1 Stück Netzstecker
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
10500 g
Leistung:
110 W
Abmessung L x B x H:
344 x 382 x 476 mm
Durchflussmenge:
190 m³/h
Schlauch-Ø:
50 mm
Schlauchlänge:
1,5 m
Lautstärke:
55 dB
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, FAE1-2B, JBC-FAE1-2B, Abluftreiniger, Absaugung, Filtergerät, JBC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.251,38*
€ 1.359,70*
Lager 283
Frei Haus
ab € 1.296,53*
€ 1.359,71*
€ 6,90*
ab € 1.339,32*
€ 1.414,98*
Frei Haus
ab € 1.450,10*
€ 1.561,18*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.731,34*
€ 1.828,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,71*
€ 1.618,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,09*
€ 1.607,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,40*
€ 1.571,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.301,59*
€ 1.548,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,53*
€ 1.542,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
FAE040
ab € 82,58*
Zubehör
JBC
FAE1-100
ab € 255,49*
Zubehör
JBC
FAE1-110
ab € 21,84*
Zubehör
JBC
0019101
ab € 6,56*
Zubehör
JBC
0021042
ab € 8,12*
Zubehör
JBC
P-005
ab € 171,27*
Zubehör
JBC
FAE010
ab € 62,56*
Zubehör
JBC
FAE020
ab € 129,43*
Zubehör
JBC
FAE070
ab € 156,44*
Zubehör
JBC
FAE030
ab € 29,10*
Zubehör
JBC
FAE040
ab € 65,16*
Zubehör
JBC
FAE060
ab € 46,27*
Zubehör
JBC
FAE050
ab € 46,40*
Zubehör
JBC
FAE080
ab € 45,36*
Zubehör
JBC
FAE081
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.