Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Serie LT, LT 4/Ø 1,2 mm, rund, abgeschrägt 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötspitze Serie LT, LT 4/Ø 1,2 mm, rund, abgeschrägt 45°
Lötspitze Serie LT, LT 4/Ø 1,2 mm, rund, abgeschrägt 45°
Lötspitze Serie LT, LT 4/Ø 1,2 mm, rund, abgeschrägt 45°
Artikel-Nr.:
     283-806516
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     806516
EAN/GTIN:
     0037103276193
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
- geeignet für Lötkolben WXP 80/ WP 80/ WSP 80 - für universelle Anwendungen - gute Performance - es steht ein großes, kostengünstiges Spitzenangebot zur Verfügung - solides eisenbeschichtetes Kupfer für eine maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit - Typ/Maße LT 4/Ø 1,2 mm - Ausführung rund, abgeschrägt 45°
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
LT 4/Ø 1,2 mm
Ausführung:
rund, abgeschrägt 45°
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze angeschrägt, Lötspitze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,35*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 4,37*
€ 6,36*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 4,80*
€ 6,39*
2 Tage
410
1
€ 3,79*
ab € 4,76*
€ 6,91*
1
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052711799N
ab € 295,11*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 227,37*
Zubehör
Weller Tools
T0053313399N
ab € 375,22*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 157,20*
Zubehör
Weller Tools
T0052918999N
ab € 259,52*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 142,64*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 295,02*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 178,19*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 188,62*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 235,36*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,49*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 300,84*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 138,06*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 181,61*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.