Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Mini-Flachzange, lang, Greifflächen glatt, 1,2 mm, ESD-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ECO Mini-Flachzange, lang, Greifflächen glatt, 1,2 mm, ESD-Griffe
WETEC ECO Mini-Flachzange, lang, Greifflächen glatt, 1,2 mm, ESD-Griffe
WETEC ECO Mini-Flachzange, lang, Greifflächen glatt, 1,2 mm, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     283-819610
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     PN2006-SD
EAN/GTIN:
     4050075039326
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
Zum Halten von kleinsten Teilen. Optimal auch an schwer zugänglichen Stellen.

Merkmale:
  • modernste Feinstanztechnik
  • optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
  • höchste Standzeit
  • spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
  • matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
  • weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen:
Greifflächen:
glatt
Backenbreite:
1,2 mm
Ausführung:
ESD-Griffe
Gewicht:
81 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
160 mm
Materialstärke:
3,0 mm
Backenlänge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: flachzange glatte backen, elektronik flachzange, flachzange 160mm, PN2006-SD, Wetec-Mini-Flachzange, Mini-Flachzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 7,67*
€ 11,17*
€ 6,90*
ab € 13,78*
€ 19,93*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.