Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Flachrundzange, Greifflächen geriffelt, 3,0 mm, ESD-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Flachrundzange, Greifflächen geriffelt, 3,0 mm, ESD-Griffe
Mini-Flachrundzange, Greifflächen geriffelt, 3,0 mm, ESD-Griffe
Mini-Flachrundzange, Greifflächen geriffelt, 3,0 mm, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     283-819660
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     PN2017-SD
EAN/GTIN:
     4050075021956
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Mini-Flachrundzange mit flachen, abgerundeten Backen Zum Halten von kleinsten Teilen. Optimal auch an schwer zugänglichen Stellen.- modernste Feinstanztechnik - optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel - höchste Standzeit - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD - Greifflächen geriffelt - Backenbreite 3,0 mm - Ausführung ESD-Griffe - typischer Ableitwiderstand 10^6-10^9 Ohm - Länge 160 mm - Materialstärke 3,0 mm - Backenlänge 32 mm
Weitere Informationen:
Greifflächen:
geriffelt
Backenbreite:
3,0 mm
Ausführung:
ESD-Griffe
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
160 mm
Materialstärke:
3,0 mm
Backenlänge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, radiozange 160 mm, flachrundzange, Flachzange, Mini-Flachrundzange, Mini-Spitzzange, PN2015, PN2015-SD, Spitzzange, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
5
€ 4,80*
ab € 7,70*
€ 10,19*
1
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 13,83*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.