Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Flachrundzange, L 160 mm, 100 g, PN2017-SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Flachrundzange, L 160 mm, 100 g, PN2017-SD
ESD-Flachrundzange, L 160 mm, 100 g, PN2017-SD
ESD-Flachrundzange, L 160 mm, 100 g, PN2017-SD
Artikel-Nr.:
     4502-10L7005
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     PN2017-SD
EAN/GTIN:
     4050075021956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Flachrundzange, PN2017-SD, Wetec Mini-Flachrundzange, Greifflächen geriffelt, 3,0 mm, ESD-Griffe. Features * Spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit * Matte Oberfläche ermöglicht blendfreies Arbeiten * Weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachrundzange
Backenlänge:
32 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
160 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 160mm, esd zange, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Flachzange, Spitzzange, Handwerkzeug, Zange, Rundzange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,80*
ab € 7,74*
€ 10,72*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,79*
€ 19,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.