Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter 895/4/1 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalhalter 895/4/1 K
Universalhalter 895/4/1 K
Artikel-Nr.:
     283-830430
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053872001
EAN/GTIN:
     4013288035158
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wera bithalter mit magnet
bit halter
Bithalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter.- geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4'' - Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1 - mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter - passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3 - Aufnahme 1/4 " - Klingenlänge 52 mm - Klingendurchmesser 14,3 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/4 "
Klingenlänge:
52 mm
Klingendurchmesser:
14,3 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wera, Aufnahmewerkzeug, Bits-Handhalter, Bitshalter, Einspannzapfen, KL291, Magnetbithalter, Magnethalter, Schnellwechselhalter, Universalhalter, Wechselhalter
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 8,42*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 6,73*
€ 8,46*
1
€ 9,80*
ab € 6,86*
€ 8,63*
2 Tage
159
1
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 9,21*
7 Tage
159
1
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05052490001
ab € 10,86*
Ähnlich
Wera
05052502001
ab € 7,20*
Ähnlich
Wera
05053923001
ab € 10,84*
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 2,80*
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.