Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter 895/4/1 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalhalter 895/4/1 K
Universalhalter 895/4/1 K
Artikel-Nr.:
     284WZ-830430
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053872001
EAN/GTIN:
     4013288035158
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter
Bithalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter.- geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4'' - Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1 - mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter - passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3 - Aufnahme 1/4 " - Klingenlänge 52 mm - Klingendurchmesser 14,3 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/4 "
Klingenlänge:
52 mm
Klingendurchmesser:
14,3 mm
Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch, Aufnahmewerkzeug, Bits-Handhalter, Bitshalter, Einspannzapfen, KL291, Magnetbithalter, Magnethalter, Schnellwechselhalter, Universalhalter, Wechselhalter
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 6,73*
€ 8,63*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,86*
€ 8,79*
1 Tag
159
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 9,36*
7 Tage
161
1
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 9,41*
1 Tag
159
10
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05052490001
ab € 11,67*
Ähnlich
Wera
05052502001
ab € 7,90*
Ähnlich
Wera
05053923001
ab € 11,62*
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 3,33*
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.