Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 40, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 40, weiß
ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 40, weiß
Artikel-Nr.:
     283-847360
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5300-40
EAN/GTIN:
     4042035974327
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Damen-/Herren Clog, mit angenehmem Tragekomfort.- CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93 - Glattleder, perforiert - PU-Zwischensohle - rutschhemmende Gummi-Laufsohle - Sanitized behandelt - Fersenriemen klappbar, verstellbar - Deckfleck Leder - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 40 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand RG=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>G</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herrenclogs, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß 40, esd einlegesohle, abeba esd-einlegesohle, Birkenstock, Clog, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog, Latschen, Sandale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 35,84*
€ 47,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,02*
€ 52,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,17*
€ 53,64*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 39,62*
€ 54,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 42,57*
€ 55,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,23*
€ 56,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,79*
€ 52,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,84*
€ 42,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5310-39
ab € 34,30*
Ähnlich
Abeba
5300-38
ab € 35,82*
Ähnlich
Abeba
5300-39
ab € 35,84*
Ähnlich
Abeba
5300-41
ab € 35,95*
Ähnlich
Abeba
5300-42
ab € 35,98*
Ähnlich
Abeba
5300-43
ab € 35,90*
Ähnlich
Abeba
5300-44
ab € 35,75*
Ähnlich
Abeba
5300-45
ab € 35,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.