Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Clogs weiß, Berufsschuh rubber perforiert, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD Clogs weiß, Berufsschuh rubber perforiert, Größe 40
ESD Clogs weiß, Berufsschuh rubber perforiert, Größe 40
Artikel-Nr.:
     8898-WL33994
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5300-40
EAN/GTIN:
     4042035974327
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Eigenschaften

  • CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRC
  • TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
  • Sanitized behandelt
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Herstellerfarbangabe: weiß
  • Farbe: weiß
  • Ausführung Schuhe: Clogs
  • Sicherheitsklasse: OB
  • Ausstattung Schuhe:
  • Glattleder, perforiert, weiß
  • Deckfleck Leder
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • Material Schuhe: Leder
  • Schuhgröße EU: 40
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
weiß
Farbe:
weiß
Ausführung Schuhe:
Clogs
Sicherheitsklasse:
OB
Ausstattung Schuhe:
Glattleder, perforiert, weiß, Deckfleck Leder, Fersenriemen klappbar, verstellbar, PU-Zwischensohle, Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
Material Schuhe:
Leder
Schuhgröße EU:
40
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herrenclogs, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß 40, esd einlegesohle, abeba esd-einlegesohle, ESD-Schutz, ESD-Clog
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 35,93*
€ 47,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,22*
€ 52,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,13*
€ 53,72*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 39,58*
€ 54,17*
Lager 8898
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 42,64*
€ 55,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,50*
€ 64,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,70*
€ 61,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,76*
€ 59,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,93*
€ 57,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,64*
€ 50,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5310-39
ab € 34,03*
Ähnlich
Abeba
5300-38
ab € 35,87*
Ähnlich
Abeba
5300-39
ab € 35,79*
Ähnlich
Abeba
5300-41
ab € 35,81*
Ähnlich
Abeba
5300-42
ab € 35,88*
Ähnlich
Abeba
5300-43
ab € 35,81*
Ähnlich
Abeba
5300-44
ab € 35,92*
Ähnlich
Abeba
5300-45
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.