Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin Serie DC-9, verzinkt, ESD, Schubladen Anzahl 45 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinteilemagazin Serie DC-9, verzinkt, ESD, Schubladen Anzahl 45 Stück
Kleinteilemagazin Serie DC-9, verzinkt, ESD, Schubladen Anzahl 45 Stück
Artikel-Nr.:
     283-865000
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     118231
EAN/GTIN:
     5733439118231
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
ESD Kleinteilemagazin
- aus verzinktem Stahl - für die sichere Lagerung von empfindlichen Bauteilen - Schubladen Anzahl 45 Stück - Abmessung L x B x H 150 x 306 x 417 mm - Traglast 30 kg - 1 Stück Stahlmagazin - 1 Stück Erdungskabel
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
45 Stück
Abmessung L x B x H:
150 x 306 x 417 mm
Traglast:
30 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 86,91*
€ 110,41*
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,73*
€ 122,24*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,15*
€ 122,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,02*
€ 124,52*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,07*
€ 127,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
102513
ab € 99,07*
Zubehör
Raaco
102520
ab € 102,60*
Zubehör
Raaco
102544
ab € 88,43*
Zubehör
Raaco
102568
ab € 249,58*
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,31*
Zubehör
Raaco
109246
ab € 88,86*
Zubehör
Raaco
118248
ab € 9,15*
Zubehör
Raaco
112260
ab € 1,78*
Zubehör
Raaco
105910
ab € 2,07*
Zubehör
RS Pro
4849613
ab € 20,72*
Zubehör
RS Pro
4849607
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.