Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Kunststoffschere3-42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschen-Kunststoffschere3-42 mm
Ratschen-Kunststoffschere3-42 mm
Ratschen-Kunststoffschere3-42 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE0095691234988
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     DVE0095691234988
EAN/GTIN:
     0095691234988
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Ratschen-Kunststoff-Rohrschere, 3–42 mm - Robuste Präzisionsschere für schnellen und mühelosen Ratschenschnitt - Geeignet für PVC, CPVC, PEX, PE, Polybuten, Verbundmaterial und Gummischläuche- Für Rohr-Ø min. 3 mm - Für Rohr-Ø max. 42 mm
Weitere Informationen:
Für Rohr-Ø min.:
3 mm
Für Rohr-Ø max.:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, kunststoffrohrschere 3-42mm, abstech- und anfasgerät, ridgid kunststoffrohrschere, Kunststoffscheren, Ratschen-Kunststoffschere3-42, Ratschen-Kunststoffschere3-42mm, Schere, Scheren
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 53,84*
€ 64,94*
2 Tage
10
€ 5,45*
ab € 54,16*
€ 65,01*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 52,70*
€ 65,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,13*
€ 67,09*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 69,73*
€ 82,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDGID
27858
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.