Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4010995009892 Herst.-Nr.: DVE4010995009892 EAN/GTIN: 4010995009892 |
| |
|
| | |
| 6-kant-Steckschlüssel-Schraubendreher Nr. 336, mit Quergriff - Glanz vernickelt - Chrom-Vanadium-Stahl - Kunststoff-Quergriff - Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte- Klingenlänge 230 mm - Schlüsselweite 13 mm Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 230 mm | Schlüsselweite: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Quergriff, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüssel t-griff, quergriff, sechskant-steckschlüssel wiha, Steckschlüssel, T-Griff-Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,90* | € 13,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,46* | € 14,08* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,52* | € 14,17* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,62* | € 14,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,76* | € 14,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|