Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsteckschlüssel 336 SW 13mm Klingen-L.230mm Ausf.1K-Griff m.Quergr.WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-973664
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00989
EAN/GTIN:
     4010995009892
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Imbusschlüssel
Klinge aus CV-Stahl · glanzvernickelt · mit Quergriff · mit Innenbohrung für überstehende Gewinde Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: glanzvernickelt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Klingenlänge:
230 mm
Gesamtlänge:
262 mm
Marke:
WIHA
Ausführung:
1-Komponentengriff
Produktspezifikation:
mit Quergriff
Modell:
00989
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Quergriff, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüssel t-griff, quergriff, sechskant-steckschlüssel wiha, Schraubendreher, Sechskantsteckschlüssel mit Quergriff, Steckschlüssel mit Quergriff, Stiftschlüssel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,90*
€ 13,93*
Lager 4757
41
1
€ 5,49*
ab € 10,46*
€ 14,08*
1
€ 9,80*
ab € 10,52*
€ 14,17*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,62*
€ 14,25*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.