Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Steckschlüssel 13 x230mm 6kt. Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Griff-Steckschlüssel 13 x230mm 6kt. Wiha
T-Griff-Steckschlüssel 13 x230mm 6kt. Wiha
T-Griff-Steckschlüssel 13 x230mm 6kt. Wiha
T-Griff-Steckschlüssel 13 x230mm 6kt. Wiha
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010995009892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00989
EAN/GTIN:
     4010995009892
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Imbusschlüssel
Steckschlüssel-Schraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit Quergriff

• Glanzvernickelt • Chrom-Vanadium-Stahl • Kunststoff-Quergriff • Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13,0 mm | 13 mm
Klingenlänge:
230 mm
udf_EDE_Katalog:
29332294
Herstellerartikelnummer:
989
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Markenname:
Wiha
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Quergriff, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüssel t-griff, quergriff, sechskant-steckschlüssel wiha, Steckschlüssel, 6-kant-Quergriff-Schraubendreher, Quergriff-Schraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Quergriff-Schraubendreher, 00000000
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,83*
€ 13,20*
2 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 10,43*
€ 13,33*
1
€ 9,80*
ab € 10,48*
€ 13,42*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 10,60*
€ 13,50*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 10,80*
€ 13,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.