Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Satz Schlitz/PZ VDE 6-tlg Wiha


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schraubendr.-Satz Schlitz/PZ VDE 6-tlg Wiha
Schraubendr.-Satz Schlitz/PZ VDE 6-tlg Wiha
Schraubendr.-Satz Schlitz/PZ VDE 6-tlg Wiha
Schraubendr.-Satz Schlitz/PZ VDE 6-tlg Wiha
Schraubendr.-Satz Schlitz/PZ VDE 6-tlg Wiha
Schraubendr.-Satz Schlitz/PZ VDE 6-tlg Wiha
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010995254773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25477
EAN/GTIN:
     4010995254773
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
VDE-Schraubendreher-Satz SoftFinish® electric

• Runde Klinge • Brüniert • Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff • Abrollschutz • Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe • Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 Lieferung : Im Karton. Inhalt: 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 4,5; 5,5 mm 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Weitere Informationen:
Inhalt:
2,5 x 75; 3,5 x 100; 4,5 x 125; 5,5 x 125 mm; PZ 1; PZ 2
udf_EDE_Katalog:
29332484
Anzahl:
6-teilig
Herstellerartikelnummer:
25477
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Markenname:
Wiha
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 wiha, schlitz-esd-schraubendreher satz, vde-schraubendreher pz1, Schraubenzieher-Satz, Wiha, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher, QR5361220, VDE-Schraubendreher-Satz, 4010995254773, 00000000
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 6,70*
ab € 17,91*
€ 21,65*
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 20,78*
€ 26,40*
8 Tage
38
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,97*
€ 26,53*
1
pro Paket
€ 4,80*
ab € 23,11*
€ 27,94*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 23,94*
€ 28,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,90*
€ 34,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,43*
€ 32,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00878
ab € 5,08*
Sonstiges
Wiha
00879
ab € 6,39*
Sonstiges
Wiha
00820
ab € 3,11*
Sonstiges
Wiha
00822
ab € 3,29*
Sonstiges
Wiha
00824
ab € 4,68*
Sonstiges
Wiha
00826
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.