Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss verzinkt M10 x 125 a 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss verzinkt M10 x 125 a 1Stück
Spannschloss verzinkt M10 x 125 a 1Stück
Spannschloss verzinkt M10 x 125 a 1Stück
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645018394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4011645018394
EAN/GTIN:
     4011645018394
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm m10
spannschloss ohne norm
Spannschloss ähnlich DIN 741, Haken/Öse, verzinkt - Auf Karte - Zu 10 Karten im Umkarton- Artikel M10 - Länge Korpus 125 mm - Fach 470 - in Baustein 1, 2 - Anz. je Karte 1 - je Karte 0,272 kg
Weitere Informationen:
Artikel:
M10
Länge Korpus:
125 mm
Fach:
470
in Baustein:
1, 2
Anz. je Karte:
1
je Karte:
0,272 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN, Haken/Öse, Spannschloss, Spannschlösser, verzinkt, Zubehör, ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,56*
7 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,58*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,38*
€ 3,65*
2 Tage
16
10
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 3,86*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,56*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.