Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss Hak/Öse (SB)galZn M10x125mm a 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss Hak/Öse (SB)galZn M10x125mm a 1 Stk
Spannschloss Hak/Öse (SB)galZn M10x125mm a 1 Stk
Spannschloss Hak/Öse (SB)galZn M10x125mm a 1 Stk
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645018394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645018394
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm m10
spannschloss ohne norm
Spannschloss, ähnlich DIN 1480, Haken/Öse, verzinkt

Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton.

Weitere Informationen:
Artikel:
M10
Anz. je Karte:
1
je Karte:
0,272 kg
Fach:
470
in Baustein:
1, 2
Länge Korpus:
125 mm
udf_EDE_Katalog:
30308648
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645018394
Herstellerartikelnummer:
2100700048
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Karte:
0,20 kg
Weitere Suchbegriffe: Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Spannschloss, DIN, 1480, (ähnlich), (ähnl., 1480), Spannschloss DIN 1480 (ähnlich), DIN 1480 (ähnlich) Spannschloss, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,57*
7 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,59*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,38*
€ 3,66*
2 Tage
16
10
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 3,86*
1
€ 9,80*
ab € 2,56*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.