Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E blau 10,0mm Ro. 90m (250x200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E blau 10,0mm Ro. 90m (250x200)
PP-Seil gefl. E blau 10,0mm Ro. 90m (250x200)
PP-Seil gefl. E blau 10,0mm Ro. 90m (250x200)
PP-Seil gefl. E blau 10,0mm Ro. 90m (250x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645022438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645022438
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ø:
10,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. Tragkraft:
163 kg
Fach:
1003
in Baustein:
1, 2
Meter / Rolle:
90
geflochten:
8-fach
udf_EDE_Katalog:
30308565
ø:
10,0 mm
Rolle:
90 m
VE:
90 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645022438
Herstellerartikelnummer:
1200500190
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
163
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser seil, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
90
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,57*
€ 0,75*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 43,4124*
€ 56,5821*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,0505*
€ 57,0807*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 40,9401*
€ 58,2705*
Lager 7
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,8007*
€ 105,4701*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,4701*
€ 125,50942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,6007*
€ 113,76483
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 87,9003*
€ 104,60136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 86,40*
€ 102,816
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 85,2804*
€ 101,48368
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 84,8007*
€ 100,91283
pro Packung
1 Packung enthält 90 Meter (ab € 0,94223* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.