Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gourmettekette 2,5 vernickelt Rolle 10 m (130 x 60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gourmettekette 2,5 vernickelt Rolle 10 m (130 x 60)
Gourmettekette 2,5 vernickelt Rolle 10 m (130 x 60)
Gourmettekette 2,5 vernickelt Rolle 10 m (130 x 60)
Gourmettekette 2,5 vernickelt Rolle 10 m (130 x 60)
Gourmettekette 2,5 vernickelt Rolle 10 m (130 x 60)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645024159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4011645024159
EAN/GTIN:
     4011645024159
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Gourmettekette - Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich.- Abmessungen 130 x 60 mm - Ø 2,5 mm - Oberfläche vernickelt - Nr. 7 - je Rolle 1,35 kg - Meter / Rolle 10
Weitere Informationen:
Abmessungen:
130 x 60 mm
Ø:
2,5 mm
Oberfläche:
vernickelt
Nr.:
7
je Rolle:
1,35 kg
Meter / Rolle:
10
Weitere Suchbegriffe: Ketten, Rollenware, Seile, Stahlkette, und
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,28*
9 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,31*
3 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,35*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,37*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 1,87*
€ 2,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.