Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zi-Langschilder Nr. 202SP PZ F2 72 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Zi-Langschilder Nr. 202SP PZ F2 72 mm
Zi-Langschilder Nr. 202SP PZ F2 72 mm
Zi-Langschilder Nr. 202SP PZ F2 72 mm
Zi-Langschilder Nr. 202SP PZ F2 72 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4012789268737
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     DVE4012789268737
EAN/GTIN:
     4012789268737
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Zimmertür-Langschilder 202SP Schilder sichtbar verschraubt. Bitte beachten Sie die abweichenden EAN bei der VE 1 Paar bzw. 50 Paar.- Ausführung 72 mm, PZ, F2 - Lief.-Art.-Nr. 6030597
Weitere Informationen:
Ausführung:
72 mm, PZ, F2
Lief.-Art.-Nr.:
6030597
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, langschild pz 72mm, bad langschild, haustür-langschild hoppe, 202SP, Langschilder, Schilde, Zi-Langschilder, Zimmertür-Langschilder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
264
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,65*
3 Tage
236
1
€ 6,99*
ab € 3,37*
€ 4,69*
50
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 5,21*
4 Tage
177
1
€ 5,99*
ab € 3,75*
€ 5,22*
Lager 284
50
€ 4,80*
ab € 5,29*
€ 6,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 309,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6030548
ab € 3,26*
Ähnlich
Hoppe
6030753
ab € 9,33*
Ähnlich
Hoppe
6030621
ab € 3,92*
Ähnlich
Hoppe
6152094
ab € 3,60*
Ähnlich
Hoppe
3105027
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.