Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh 640, Gr. 10, 40 cm lang, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh 640, Gr. 10, 40 cm lang, grün
Handschuh 640, Gr. 10, 40 cm lang, grün
Handschuh 640, Gr. 10, 40 cm lang, grün
Handschuh 640, Gr. 10, 40 cm lang, grün
Handschuh 640, Gr. 10, 40 cm lang, grün
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4013207381649
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     DVE4013207381649
EAN/GTIN:
     4013207381649
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »628/635/340/660« - Zulassung/Norm: EN 374-1, 374-2, 374-3, 388 (4.1.2.1), 420 - Maximale Abriebfestigkeit, dadurch maximale Standzeit - Sehr robuste Ausführung - Vollbeschichtet - Baumwollgefüttert - Schutz gegen mechanische Risiken - Schutz gegen bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen - Besseres Tastvermögen und bis zu 50 % weniger Ermüdung der Hand- Größe 10 - VE 1 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
10
VE:
1 Paar
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh grün gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe, die, für, Handschuh, Hände, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Schutz, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Vinyl
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
51
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 13,79*
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 14,39*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 9,62*
€ 14,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 10,51*
€ 14,48*
Lager 284
1
pro Paar
€ 9,80*
ab € 11,40*
€ 15,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 11,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
381 660
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.