Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthandbürste Stahl Rz 6 glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahthandbürste Stahl Rz 6 glatt
Drahthandbürste Stahl Rz 6 glatt
Drahthandbürste Stahl Rz 6 glatt
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4013349510327
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4013349510327
EAN/GTIN:
     4013349510327
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Stahldraht - Körper aus 1a-Buchenholz - Gussstahldraht, glatt - Zum Entrosten, Entlacken und zur Bearbeitung von Schweißnähten bei Stahl, Gussstahl, Weichholz und Hartholz- Gesamtlänge 295 mm - Arbeitslänge 145 mm - Anzahl Reihen 6 - Besatzstärke 0,35 mm - Besatztiefe 25 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
295 mm
Arbeitslänge:
145 mm
Anzahl Reihen:
6
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatztiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste osborn, draht handbürste, drahthandbürste stahl, Bürste, Bürsten, Handstielbürste, Handstielbürsten, Stielbürste, Stielbürsten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,35*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,9106*
€ 1,4106*
1
€ 9,80*
ab € 0,9106*
€ 1,4106*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,01*
€ 1,54*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4106*
€ 1,67861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2906*
€ 1,53581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2206*
€ 1,45251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1706*
€ 1,39301
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1206*
€ 1,33351
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9106*
€ 1,08361
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.