Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthandbürste Stahl Rz 6 glatt Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahthandbürste Stahl Rz 6 glatt Osborn
Drahthandbürste Stahl Rz 6 glatt Osborn
Drahthandbürste Stahl Rz 6 glatt Osborn
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013349510327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013349510327
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Stahldraht

• Mit Holzgriff • Gussstahldraht, glatt • Zum Entrosten, Entlacken und zur Bearbeitung von Schweißnähten bei Stahl, Gussstahl, Weichholz und Hartholz

Weitere Informationen:
Ausführung:
6-reihig
Gesamtlänge:
295 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Reihenzahl:
6
Arbeitslänge:
145 mm
Bündellänge:
25 mm
udf_EDE_Katalog:
29334003
Besatzlänge:
25 mm
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535367810
Herstellerartikelnummer:
7801152136
Herstellername:
Osborn GmbH
Markenname:
Osborn
Besatzstärke:
0,35 mm
Anzahl Reihen:
6
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste osborn, draht handbürste, drahthandbürste stahl, Hand-Drahtbürste, Handstielbürste, Handstielbürsten, Bürste, Stielbürste, Bürsten, Stielbürsten, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,35*
1
€ 9,80*
ab € 0,9106*
€ 1,4106*
1
€ 9,80*
ab € 0,9106*
€ 1,4106*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,01*
€ 1,54*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.