Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthandbürste Stahl Rz 6 glatt Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahthandbürste Stahl Rz 6 glatt Osborn
Drahthandbürste Stahl Rz 6 glatt Osborn
Artikel-Nr.:
     4012-128360
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7801152136
EAN/GTIN:
     4013349510327
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Stahldraht

• Körper aus 1a-Buchenholz
• Gussstahldraht, glatt
• Zum Entrosten, Entlacken und zur Bearbeitung von Schweißnähten bei Stahl, Gussstahl, Weichholz und Hartholz

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
6
Arbeitslänge:
145 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
7801152136
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste osborn, draht handbürste, drahthandbürste stahl, 4013349510327, Bürste, Bürsten, Hand-Drahtbürste, Handstielbürste, Handstielbürsten, Stielbürste, Stielbürsten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
34
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,35*
1
€ 9,80*
ab € 0,9106*
€ 1,4106*
1
€ 9,80*
ab € 0,9106*
€ 1,4106*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,01*
€ 1,54*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.