| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4016849446189 Herst.-Nr.: DVE4016849446189 EAN/GTIN: 4016849446189 |
| |
|
| | |
| bimos All-In-One 3 - Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster - Gasfeder-Sitzhöhenverstellung - Extra hohe Rückenlehne - All-Inclusive-Ergonomie Polster - Stabiles Stahlfußkreuz, schwarz mit großflächigen abriebfesten Bodengleitern - Mit höhenverstellbarem, verchromtem Fußring Sitz und Lehne: Stoffpolster: weich, atmungsaktiv, strapazierfähig, Farbe blau, weitere Farben auf Anfrage. Abb. zeigt Stuhl mit PU-Schaum-Polster in schwarz (Beispielabbildung).- Farbe blau - Ausführung 9641-6802 Stoffpolster Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Ausführung: | 9641-6802 Stoffpolster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, bimos, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,35* | € 341,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,64* | € 341,33* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,61* | € 373,68* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,28* | € 375,99* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,27* | € 396,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|