Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle 82 mm 60 Guss-Poly/Stahl LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle 82 mm 60 Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 82 mm 60 Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 82 mm 60 Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 82 mm 60 Guss-Poly/Stahl LG.K
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885030605
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885030605
EAN/GTIN:
     4021885030605
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrad Serie C 40 - Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± 3 Shore A - Radkörper: Stahlkern, Kugellager- d 56 mm - a 82 mm - c 60 mm - f 600 kg - Kugellager 20 x 47 x 14 mm
Weitere Informationen:
d:
56 mm
a:
82 mm
c:
60 mm
f:
600 kg
Kugellager:
20 x 47 x 14 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, gabelrollen polyurethan, für, Gabelhubwagen, Gabelrollen, Lenkräder, Rollen, Räder, und
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,36*
€ 27,01*
€ 4,90*
ab € 19,78*
€ 27,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,52*
€ 27,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,36*
€ 29,38*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 25,28*
€ 33,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.