Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle 82 mm Guss-Poly/Stahl LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle 82 mm Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 82 mm Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 82 mm Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 82 mm Guss-Poly/Stahl LG.K
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885030636
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885030636
EAN/GTIN:
     4021885030636
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Polyurethanrad Serie C 40 - Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± 3 Shore A - Radkörper: Stahlkern, Kugellager- d 66 mm - a 82 mm - c 70 mm - f 700 kg - Kugellager 20 x 47 x 14 mm
Weitere Informationen:
d:
66 mm
a:
82 mm
c:
70 mm
f:
700 kg
Kugellager:
20 x 47 x 14 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,33*
€ 30,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,55*
€ 30,76*
€ 4,90*
ab € 23,20*
€ 31,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,78*
€ 33,89*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 28,91*
€ 37,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 16,00*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 21,98*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20O
ab € 26,03*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,78*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 17,97*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.