Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle 85 mm 4 Poly/Poly LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle 85 mm 4 Poly/Poly LG.K
Gabelrolle 85 mm 4 Poly/Poly LG.K
Gabelrolle 85 mm 4 Poly/Poly LG.K
Gabelrolle 85 mm 4 Poly/Poly LG.K
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885031558
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885031558
EAN/GTIN:
     4021885031558
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Rolle für Gabelhubwagen Serie C 45 - Lauffläche: Polyamid - Radkörper: Polyamid, Kugellager- d 90 mm - a 85 mm - c 90 mm - f 900 kg - Kugellager 20 x 47 x 14 mm
Weitere Informationen:
d:
90 mm
a:
85 mm
c:
90 mm
f:
900 kg
Kugellager:
20 x 47 x 14 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,48*
€ 17,74*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 15,81*
€ 20,83*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 16,66*
€ 21,69*
€ 4,90*
ab € 16,17*
€ 21,77*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 20,50*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.25
ab € 11,64*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.25
ab € 10,76*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20B
ab € 12,93*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,18*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82
ab € 12,07*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.