Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelverstellfuss 100 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelverstellfuss 100 mm schwarz
Sockelverstellfuss 100 mm schwarz
Sockelverstellfuss 100 mm schwarz
Sockelverstellfuss 100 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4023149618512
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     DVE4023149618512
EAN/GTIN:
     4023149618512
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Küchen-Systemtechnik
Sockelverstellfuß „Korrekt" Der Fuß bietet sicheren Halt beim Verschieben der fertigen Möbel. Standfläche 80 mm. Höhenverstellung mittels Hand oder Schraubendreher. Belastbar bis 3500 N / Stück. Kunststoff schwarz. Gewinde M 29. Durchmesser oben 35, in der Mitte 33 mm.- Maß x 100 mm - Verstellbereich -11/+30 mm
Weitere Informationen:
Maß x:
100 mm
Verstellbereich:
-11/+30 mm
Weitere Suchbegriffe: dekorfuß schwarz, sockelfüße, hettich sockelfuß, Exzenterbeschlag, Hettich, Möbelbeschläge, Sockelverstellfuss, Sockelverstellfuß, Sockelverstellfüße, Verbindungsbeschlag
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32700
100
€ 7,99*
ab € 0,06*
€ 0,0937*
2 Tage
327
140
Frei Haus
ab € 0,3973*
€ 0,528*
2 Tage
220
100
€ 6,90*
ab € 0,4016*
€ 0,5316*
2 Tage
220
100
Frei Haus
ab € 0,421*
€ 0,5801*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,6178*
€ 0,7978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7978*
€ 0,94938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7378*
€ 0,87798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7178*
€ 0,85418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6178*
€ 0,73518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
61852
ab € 0,42*
Ähnlich
Hettich
9306017
ab € 0,4424*
Ähnlich
Hettich
70151
ab € 0,3916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.