Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelverstellfuss 100 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelverstellfuss 100 mm schwarz
Sockelverstellfuss 100 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-142252
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     61851
EAN/GTIN:
     4023149618512
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Küchen-Systemtechnik
Sockelverstellfuß „Korrekt"

• Der Fuß bietet sicheren Halt beim Verschieben der fertigen Möbel
• Standfläche 80 mm
• Höhenverstellung mittels Hand oder Schraubendreher
• Belastbar bis 3500 N/Stück
• Kunststoff schwarz
• Gewinde M29
• Durchmesser oben 35 mm, in der Mitte 33 mm

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
61851
Maß x:
100 mm
Verstellbereich min./max.:
89/125 mm
Herstellerartikelnummer:
61851
Herstellername:
Hettich Marketing und Vertriebs
Markenname:
Hettich
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: sockelfüße, 4023149618512, Fuss, Sockelverstellfuss
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
278
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,4016*
€ 0,5416*
1 Tag
317
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4054*
€ 0,5561*
Lager 6C8MS
278
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,421*
€ 0,5901*
1 Tag
317
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4039*
€ 0,7839*
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,6078*
€ 0,7878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5901*
€ 0,70222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5858*
€ 0,6971
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5794*
€ 0,68949
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5752*
€ 0,68449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
61852
ab € 0,4039*
Ähnlich
Hettich
9306017
ab € 0,4741*
Ähnlich
Hettich
70151
ab € 0,389*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.